TEAFLEX - TEASMPFT23BX TUBO TIPO SMPFT23BX TRECC.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 30 mm
Diametro nominale - 23 mm
Diametro interno - 22.6 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343112087
Codice prodotto
TEASMPFT23BX
Cod. produttore
SMPFT23BX
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
30 mm
Diametro nominale:
23 mm
Diametro interno:
22.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio inox
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì