LEGRAND - LEG82123 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG13,5 D= - 82123
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
8009561117969
Codice prodotto
LEG82123
Cod. produttore
82123
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND