Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 68 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 35 mm
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Diametro nominale: 17 mm

















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1781113022921&type=small)