ABB SPA - ABBNVBV-M257-11 RACC.90G DN17 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVBV-M257-11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Confezione
50 PZ
EAN
7630030259012
Codice prodotto
ABBNVBV-M257-11
Cod. produttore
NVBV-M257-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
17 mm
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale della filettatura:
Ottone
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero


