LEGRAND - LEG666544 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG42 NERO - 666544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8009561587205
Codice prodotto
LEG666544
Cod. produttore
666544
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
66 mm
Lunghezza totale:
65 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì


