Guaine e accessori
9374 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 51 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 10...12 mm