Guaine e accessori
8589 prodotti
Diametro esterno: 48 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro nominale: 40 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 14 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 12 mm
Diametro nominale: 12 mm