ABB SPA - ABBBVYR-100707 RACC. A Y DN10+DN07+DN07 PA6 BK IP68 - BVYR-100707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 10...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
7630030227776
Codice prodotto
ABBBVYR-100707
Cod. produttore
BVYR-100707
Produttore
ABB
Tipologia:
Elemento a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
10...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW10 and 2 x Corrugated Conduits Size NW07 IP68 Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA