Guaine e accessori
8589 prodotti
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -50...95 °C
Diametro nominale: 17 mm
Diametro esterno: 43 mm
Diametro interno: 35 mm
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 34 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 27 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Poliammide
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro nominale: 42.5 mm
Colore: Nero
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 16 mm
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm