ABB SPA - ABBJENQ-M162-10 RACCORDO F&B DN12 M16 AISI 316L - JENQ-M162-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
7630031218223
Codice prodotto
ABBJENQ-M162-10
Cod. produttore
JENQ-M162-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Lunghezza della filettatura:
10 mm