Guaine e accessori
8717 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 20 mm
Dimensione nominale in pollici: 5/16 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13 mm
Diametro esterno: 41 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm
Diametro esterno: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Temperatura di impiego: -15...70 °C
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 55 mm
Diametro interno: 47 mm
Diametro nominale: 47 mm
Materiale: Polipropilene (PP)
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 34.5 mm
Diametro nominale: 35 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 17.5 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro nominale: 12 mm