Guaine e accessori
8717 prodotti
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 13 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 22 mm
Diametro esterno: 31.5 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 29 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/8 pollice
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 12 mm