Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore
Le lampade alogene metal halide senza riflettore sono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi dispositivi offrono un'eccellente resa cromatica e un elevato rendimento luminoso, rendendoli perfetti per applicazioni commerciali e industriali. Sfruttando la loro versatilità, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli ambienti, migliorando non solo l'estetica, ma anche la produttività. La loro integrazione in sistemi di illuminazione esistenti può portare a significativi risparmi energetici e a una gestione più efficiente delle risorse.
214 prodotti
Flusso luminoso: 6500 lm
Massima tensione di lavoro: 78...87 V
Attacco lampada: G8,5
Flusso luminoso: 5900 lm
Massima tensione di lavoro: 83...93 V
Potenza della lampada: 73.2 W
Flusso luminoso: 10800 lm
Massima tensione di lavoro: 86...98 V
Potenza della lampada: 90 W
Flusso luminoso: 100000 lm
Massima tensione di lavoro: 110...140 V
Potenza della lampada: 1040 W