pagina iniziale

Philips - PBZ20078500 MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH - 20078500

copiacopia
Philips - PBZ20078500 MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1040 W

  • Flusso luminoso - 100000 lm

  • Attacco lampada - X528

  • Indice di resa cromatica CRI - 70-79 (classe 2A)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291548232

Codice prodotto

PBZ20078500

Cod. produttore

20078500

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1040 W

Flusso luminoso:

100000 lm

Attacco lampada:

X528

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

96.2 lm/W

Colore della luce:

842

Massima tensione di lavoro:

110...140 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P4

Diametro:

37 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

365 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1144 kWh