pagina iniziale

Philips - PBZ21275715 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12 - 21275715

copiacopia
Philips - PBZ21275715 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 5900 lm

  • Attacco lampada - G8,5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500212757

Codice prodotto

PBZ21275715

Cod. produttore

21275715

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

5900 lm

Attacco lampada:

G8,5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

79 lm/W

Colore della luce:

842

Massima tensione di lavoro:

83...93 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

14 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

81 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

12000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh