Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 39.5 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP65
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 51 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68























.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1792490557418&type=small)