COSMEC - CSM667DM50 TUBO FLESS.MET.DN51 D50,5X54,5 DOPPIA AG - 667DM50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Diametro esterno - 54.5 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
8033648189747
Codice prodotto
CSM667DM50
Cod. produttore
667DM50
Produttore
DKC
Diametro nominale:
51 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
200 mm
Colore:
Zinco
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


