Guaine e accessori
9411 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 22 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 77 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 12 mm