Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: PG11
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C