Guaine e accessori
9412 prodotti
Modello: Lineare
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di costruzione: Filettatura esterna
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 25...32 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 18 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 28.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 50.5 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm