LAPP ITALIA SRL - LPP61800905 SILVYN KLICK PG 21 BK - 61800905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG21
Confezione
25 PZ
EAN
4044773211795
Codice prodotto
LPP61800905
Cod. produttore
61800905
Produttore
LPP
Diametro nominale:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG21
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
48.5 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Diametro esterno più grande:
28.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...115 °C


