Guaine e accessori
9412 prodotti
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 126 mm
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M16 x 1.5
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 35 mm
Raggio di curvatura statico: 80 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 12 mm