pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35.0X41.0 SGY 30M - 61747420

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35.0X41.0 SGY 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raggio di curvatura statico - 80 mm

  • Materiale - PVC

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 41 mm

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044773374872

Codice prodotto

LPP61747420

Cod. produttore

61747420

Produttore

LPP

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Materiale:

PVC

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

41 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Grigio

Interno liscio:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Guaina plastica modello SILVYN EL 35X41 SGY LAPP ITALIA