pagina iniziale

LEGRAND - LEG666606 LGP-RACCORDO 90? D36 M40 GRIGIO - 666606

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666606 LGP-RACCORDO 90? D36 M40 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8009561592872

Codice prodotto

LEG666606

Cod. produttore

666606

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Monopezzo:

sì

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M40. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND