Guaine e accessori
9412 prodotti
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Filettatura girevole: sì
Dimensione di collegamento filettatura: PG21
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Diametro nominale: 36 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 54.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 4 pollici
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm