pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61806651 SILVYN SPLIT PA6 29 / 27.3X36.0 BK 25M - 61806651

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 34.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044774473833

Codice prodotto

LPP61806651

Cod. produttore

61806651

Produttore

LPP

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

32 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro interno:

26.6 mm

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Raggio di curvatura statico:

35 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo