Guaina plastica
Scopri l'importanza dei tubi flessibili protettivi per la sicurezza dei tuoi impianti. Realizzati in materiali plastici durevoli, questi accessori sono progettati per proteggere cavi, fili e altri componenti da danni meccanici, abrasioni e agenti esterni. L'adozione di tubi protettivi non solo garantisce la sicurezza delle attrezzature, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile, rendendo gli interventi di manutenzione più semplici ed efficienti. Scegliere i giusti accessori protettivi è fondamentale per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi nel lungo termine.
447 prodotti
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 6 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Diametro nominale: 36 mm
Materiale: Poliammide
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro nominale: 42.5 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 31 mm
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Poliammide
Senza alogeni: sì
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 22 mm
Raggio di curvatura statico: 110 mm