Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
965 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Senza guaina
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 34 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 49 mm
Diametro nominale: 30 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 102 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 21 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 170 mm

















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1791977289606&type=small)