pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802090 SILVYN AS 14 / 11X14 50M - 61802090

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61802090 SILVYN AS 14 / 11X14 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 14 mm

  • Diametro interno - 11 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773206913

Codice prodotto

LPP61802090

Cod. produttore

61802090

Produttore

LPP

Diametro esterno:

14 mm

Diametro interno:

11 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Raggio di curvatura statico:

34 mm

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina metallica, marca , modello LPP61802090 - SILVYN AS 9 11x14