COSMEC - CSM6070-22N TUBO FLESS.MET. DN21 D20,5X27 RIV. NERO - 6070-22N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648141714
Codice prodotto
CSM6070-22N
Cod. produttore
6070-22N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Con omologazione secondo UL:
no


