Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 15 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Codice cromatico: Bianco
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: DII
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Codice cromatico: Rosa
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 500 A
Misura: Altro