pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAL32.04 FUS AUTO LAMA 4A-32V - AL32.04

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Codice cromatico - Rosa

  • Tensione nominale DC - 32 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449071807744

Codice prodotto

OMFAL32.04

Cod. produttore

AL32.04

Produttore

OMF

Corrente nominale:

4 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Codice cromatico:

Rosa

Tensione nominale DC:

32 V

Tipo di corrente:

DC

Trasparente:

Larghezza:

19.5 mm

Lunghezza:

19 mm

Fusibile AL lama, rapidi, tensione 32Vdc, capacità di rottura 1000A, contatto in ottone stagnato 6,3mm, corpo in plastica colorata. NORME DI RIFERIMENTO: SAE - J 1284; ISO 8820-3. Cod. Omologazione: Littelfuse ATOF