pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900101 PORTAF HK52001/2 15A 250V - 0900101

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900101 PORTAF HK52001/2 15A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio scatola

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020769

Codice prodotto

ITW0900101

Cod. produttore

0900101

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

5×20 mm

Corrente nominale:

15 A

Tipo di montaggio:

Montaggio scatola

Tipo di collegamento:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile a basetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V