Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Potere di interruzione nominale: 200 kA
Tipo di corrente: AC
Corrente nominale: 225 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 710 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A