pagina iniziale

EATON - EAO170M4141 170M4141 FUSE 315A 1250V 1/110 AR CU - 170M4141

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516012130

Codice prodotto

EAO170M4141

Cod. produttore

170M4141

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON