pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96207 PORTAFUS.SEZ.1P 14X51 690V AC 50A - GW96207

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96207 PORTAFUS.SEZ.1P 14X51 690V AC 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564113718

Codice prodotto

GEWGW96207

Cod. produttore

GW96207

Produttore

GEW

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

1.5

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS