Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A3
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A