ABB SPA - ABBOFAA0GG100 OFAA0GG100 FUS NH0 gG 100A 690V - OFAA0GG100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6417019227511
Codice prodotto
ABBOFAA0GG100
Cod. produttore
OFAA0GG100
Produttore
ABB
Codice Ordine: OFAA0GG100 - Fusibili Gamma fusibili HRC tipo DIN ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. Elevati livelli di prestazione e affidabilità I fusibili presentano un potere dilimitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione I fusibili possono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


