pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0120200 FUS 5X20HT 200MA 250V - 0120200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0120200 FUS 5X20HT 200MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873022541

Codice prodotto

ITW0120200

Cod. produttore

0120200

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata