Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: D03
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3