pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG6202 BASE NEOZED D02/3X63A SR60 5/10MM - 5SG6202

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4001869176925

Codice prodotto

SIE5SG6202

Cod. produttore

5SG6202

Produttore

SIE

Dimensione:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

no

Neozed

Il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Base portafusibili, D02, a 3 poli
  • 63 A
  • Un AC: 400 V
  • Un DC: 250 V
  • Per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm senza copertura
  • Base portafusibile NEOZED SENTRON 5SG6

Vantaggi peril cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Forma costruttiva molto compatta con ingombro ridotto
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori per molteplici applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS