EATON - EAOFNQ-15 FNQ-15 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 15 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060479
Codice prodotto
EAOFNQ-15
Cod. produttore
FNQ-15
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
15 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


