Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 30 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 80 A