SIEMENS - SIE3NW31200HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.12 A 600 VCA - 3NW31200HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 12 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869334011
Codice prodotto
SIE3NW31200HG
Cod. produttore
3NW31200HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
12 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 12 A, ritardata, con limitazione di corrente per la protezione dei circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC
- corrente nominale: 12 A
- Ritardato, con limitazione di corrente
- Un AC: 600 V
- Certificazione UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni di Branch Circuit Protection
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dell'impianto
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


