pagina iniziale

WIMEX - WIM5400520 CF 8 AM 20A FUSIBILI - 5400520

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5400520 CF 8 AM  20A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241115469

Codice prodotto

WIM5400520

Cod. produttore

5400520

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.