Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 16 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm