pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2640010 PORTAF 790026 400A 1000V - 2640010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2640010 PORTAF 790026 400A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - Altro

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873034186

Codice prodotto

ITW2640010

Cod. produttore

2640010

Produttore

ITW

Dimensione:

Altro

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

400 A

Esecuzione del cavalierino:

no

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no

Portafusibili unipolari interasse 80 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchidi fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 790026. In: 400A. Su richiesta disponibili calotte copriterminali codice IW 2640030 (ordinare 2 pz per ogni portafusibile).