ITALWEBER SPA - ITW1462063 FUS CH22 AR 63A 690V - 1462063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873006640
Codice prodotto
ITW1462063
Cod. produttore
1462063
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


