Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DV
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A