pagina iniziale

WIMEX - WIM5000111 5X20 T-Q 6.3A FUSIBILI - 5000111

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000111 5X20 T-Q  6.3A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241103664

Codice prodotto

WIM5000111

Cod. produttore

5000111

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T-Q 6.3A 250V 6,3A T con omologazione